カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- NEG(日電理化硝子)(370)
- アズワン(85)
- ヤマニパッケージ(71)
- マルエム[理化学・容器](70)
- Thermo Fisher Scientific(38)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(27)
- 三商(24)
- サンプラテック(22)
- Kartell(カルテル)(12)
- DURAN(11)
- Thermo Scientific Nalgene(11)
- エスコ(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- 宮原計量器(9)
- ケニス(9)
- 大阪ケミカル(8)
- コスモスビード(8)
- コクゴ(7)
- ブランドをもっと見る
「20ml 瓶」の検索結果

シールアップバイアル 20mL 1000本入
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781箱8日以内出荷キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
PFA広口ビットボトル 20mL
TGK(東京硝子器械)¥3,930税込¥4,3231本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
比重びん ハバード型
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下TGK品番371-67-60-01容量(mL)20
ターキー喉容器 未滅菌 100本
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781袋5日以内出荷一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。噴霧量(mL)約0.1
カウンティングバイアル
TGK(東京硝子器械)¥82,980~税込¥91,278~1箱(500本)8日以内出荷バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
ジャー PFA製
TGK(東京硝子器械)¥3,140税込¥3,4541個10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
自動ビュレット 飛散防止加工
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム最小目盛(mL)0.1
棒びんスチロール製
TGK(東京硝子器械)¥6,598~税込¥7,258~1袋(100本)12日以内出荷透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)材質(本体)ポリスチレン材質(キャップ)PE(天井部PS)色(本体)透明
UG軟膏瓶 遮光
TGK(東京硝子器械)1箱(100個)欠品中可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。材質PP(本体)色黒(本体)タイプ遮光色(本体)黒