カテゴリ
- 科学研究・開発用品(178)
- 医療(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(14)
- ホンダ(1,073)
- NEG(日電理化硝子)(529)
- アズワン(393)
- 三菱ふそう(350)
- エスコ(150)
- スバル(144)
- 三商(138)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(134)
- SIBATA(柴田科学)(122)
- マルエム[理化学・容器](122)
- 旭製作所(106)
- ヤマニパッケージ(102)
- climbing(クライミング)(90)
- コスモスビード(90)
- フレーバーライフ(89)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- SKC(環境測定)(85)
- Thermo Fisher Scientific(77)
- ブランドをもっと見る
「20ml」の検索結果

ピペット用スポイト20mL
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥584税込¥6421個当日出荷色赤穴径(mm)8容量(mL)20mL用適合容量(mL)20材質ゴムTGK品番125-23-02-20
PFA広口ビットボトル 20mL
TGK(東京硝子器械)¥3,930税込¥4,3231本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
フィックス・ア・レット透明 20mL本体
TGK(東京硝子器械)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。TGK品番371-12-56-04分注範囲(mL)20シリコン栓No.12
滅菌スタンプびん 20mL
TGK(東京硝子器械)¥27,620税込¥30,3821ケース(500枚)6日以内出荷型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製TGK品番117-80-45-22寸法(Φ×高さH)(mm)27×50全量(mL)20
Fineガラスろ過器 ロート型 20mL
TGK(東京硝子器械)¥6,435税込¥7,0791個3日以内出荷Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。容量20フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100材質ガラス容量(mL)20全高(mm)100
シールアップバイアル 20mL 1000本入
TGK(東京硝子器械)¥39,300税込¥43,2301箱8日以内出荷キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
るつぼ用マッフル(ムライト質)
TGK(東京硝子器械)¥3,524税込¥3,8761個当日出荷から3日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ブラシ 小試験管用 ナイロン毛
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥307税込¥3381本当日出荷適合器具小試験管用毛材白ナイロン毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)15~20柄針金柄渡り(mm)40
F駒込ピペット(PP頭なし)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥22,400税込¥24,6401個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛
TGK(東京硝子器械)¥287税込¥3161本当日出荷適合器具小試験管用毛材豚毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)5~20柄針金柄渡り(mm)40
比重びん ハバード型
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
ラブトップクーラー
TGK(東京硝子器械)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス