カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- brembo(4)
- Canon(3)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- JTC(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- RS PRO(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 増田理化工業(1)
- 日伸理化(1)
- 河淳(1)
- 福井クラフト(1)
「216-209」の検索結果

Fineデジタル卓上恒温水槽
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポートTGK品番000-61-73-05質量(kg)2.7外形寸法(mm)209×216×218H電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)室温+5~70精度±0.1℃(at37℃)ヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形