カテゴリ
- 科学研究・開発用品(58)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(6)
- アズワン(197)
- ホンダ(110)
- 旭製作所(96)
- 三商(75)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(69)
- Merck(メルクミリポア)(66)
- SIBATA(柴田科学)(64)
- climbing(クライミング)(57)
- コスモスビード(48)
- エスコ(46)
- サンプラテック(39)
- 日本理化学器械(NRK)(37)
- DURAN(33)
- PYREX(パイレックス)(32)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(31)
- SKC(環境測定)(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- HARIO(19)
- ブランドをもっと見る
「3000ml」の検索結果

Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥2,277税込¥2,5051本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスボトル
TGK(東京硝子器械)¥25,100税込¥27,6101個当日出荷から10日以内出荷ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18
TGK(東京硝子器械)¥20,600税込¥22,6601個3日以内出荷から10日以内出荷ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。ノズル外径(Φmm)10ねじ口規格(GL)GL-18材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
液量計 入れ子収納型
TGK(東京硝子器械)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。材質ポリプロピレン(PP)タイプ黒目盛付
オールPEひしゃく 2L 白
TGK(東京硝子器械)¥1,386税込¥1,5251本3日以内出荷柄は空洞です。容量(L)2色(本体)白材質PE長さ(mm)70(ひしゃく部)柄径(Φmm)約23柄長さ(mm)240(柄ジョイントまで150)
Fine ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])70~1300付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
Fineホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
Fineホットプレートスターラー
TGK(東京硝子器械)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
Fine 反転スターラー
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
Fine デジタルスターラー
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)
PTFE円筒容器
TGK(東京硝子器械)¥3,910~税込¥4,301~1個4日以内出荷耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。材質PTFE(四フッ化エチレン)