カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- スズキ(10)
- エーモン(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- トヨタ(2)
- ホンダ(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- RS PRO(1)
「37850-76j01」の検索結果

シリコンラバーヒーター
TGK(東京硝子器械)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から28日以内出荷広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシートリ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300