カテゴリ
- 科学研究・開発用品(49)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(16)
- climbing(クライミング)(55)
- EBM(江部松商事)(48)
- HARIO(56)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- SMC(48)
- TKG(62)
- アズワン(161)
- アデリア(石塚硝子)(79)
- エスコ(97)
- エステー(36)
- ガステック(59)
- スケーター(53)
- パール金属(50)
- ホンダ(560)
- マルケイ(国際化工)(37)
- リビー(153)
- 三商(78)
- 東洋佐々木ガラス(148)
- ブランドをもっと見る
「400ml」の検索結果

バランスディッシュ正方400mL 500枚 非帯電
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷コーナーが丸いので、液残りや残留物の心配がありません。材質PS容量(mL)約400タイプ帯電防止剤入本体寸法(mm)140×140×25
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL
TGK(東京硝子器械)¥339税込¥3731組当日出荷ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,921税込¥2,1131個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS304種類ビーカー目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥18,800税込¥20,6801個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
バランスディッシュ正方 一般 500枚
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781箱3日以内出荷皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易です。 ピンセットでつかみやすい形状です。材質ポリスチレン(PS)容量(mL)400本体寸法(mm)140×140×25
静電洗浄瓶
TGK(東京硝子器械)¥1,944税込¥2,1381本3日以内出荷低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。寸法(mm)ボトルネジ:28~400