カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- ビーエム機器(20)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
- NICHIRYO(ニチリョー)(16)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- WATSON(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- 三商(9)
- GILSON(ギルソン)(8)
- 東芝(7)
- TRACO POWER(7)
- Thermo Scientific(6)
- QSP(6)
- Xiaomi(6)
- BMBio(5)
- BRAND(4)
- コーニング(4)
- ブランドをもっと見る
「5000μl」の検索結果

スタンダードチップ 5000μL 250入
TGK(東京硝子器械)¥4,999税込¥5,4991箱8日以内出荷オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)123.0色ナチュラル容量(μL)5000目盛0.5mL刻み目盛オートクレーブの可否121℃、15分可能
フィルタ付チップ 5000μL 50本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥117,999税込¥129,7991箱8日以内出荷適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。 目盛り:0.5mL刻み全長(mm)123.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)5000
FineピペットジーンII
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
FineピペットジーンII
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
FineディスポチップFT-X
TGK(東京硝子器械)¥9,898税込¥10,8881ケース(200本)当日出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X色緑容量(μL)1000~5000主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
ニチペットエアー
TGK(東京硝子器械)¥44,999税込¥49,4991本4日以内出荷軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL
TGK(東京硝子器械)¥10,699税込¥11,7691個6日以内出荷DNA分子量マーカー、ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。仕様濃度:108μg/mL(100bp DNA Ladder) ,100μg/mL(1kb DNA Ladder)分子量範囲:100bp~ 3kb(100bp DNA Ladder) ,250bp ~10kb(1kbDNA Ladder)バンド数:12本(100bp DNALadder),13本(1kb DNA Ladder)保存条件:室温、4℃または-20℃保管環境要冷蔵
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
トランスファーペッテ
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
シングルチャンネルピペッター
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。