カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
  • ビーエム機器(20)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(18)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • WATSON(10)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • 三商(9)
  • GILSON(ギルソン)(8)
  • 東芝(7)
  • TRACO POWER(7)
  • Thermo Scientific(6)
  • QSP(6)
  • Xiaomi(6)
  • BMBio(5)
  • BRAND(4)
  • コーニング(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000μl」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードチップ 5000μL 250入 TGK(東京硝子器械)

    スタンダードチップ 5000μL 250入

    TGK(東京硝子器械)
    4,999税込5,499
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
    材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)123.0ナチュラル容量(μL)5000目盛0.5mL刻み目盛オートクレーブの可否121℃、15分可能
  • フィルタ付チップ 5000μL 50本×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 5000μL 50本×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    117,999税込129,799
    1箱
    8日以内出荷
    適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。 目盛り:0.5mL刻み
    全長(mm)123.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)5000
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • FineディスポチップFT-X TGK(東京硝子器械)

    FineディスポチップFT-X

    TGK(東京硝子器械)
    9,898税込10,888
    1ケース(200本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X容量(μL)1000~5000主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
  • ニチペットエアー TGK(東京硝子器械)

    ニチペットエアー

    TGK(東京硝子器械)
    44,999税込49,499
    1本
    4日以内出荷
    軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
  • 100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL TGK(東京硝子器械)

    100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL

    TGK(東京硝子器械)
    10,699税込11,769
    1個
    6日以内出荷
    DNA分子量マーカー、ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。
    仕様濃度:108μg/mL(100bp DNA Ladder) ,100μg/mL(1kb DNA Ladder)分子量範囲:100bp~ 3kb(100bp DNA Ladder) ,250bp ~10kb(1kbDNA Ladder)バンド数:12本(100bp DNALadder),13本(1kb DNA Ladder)保存条件:室温、4℃または-20℃保管環境要冷蔵
  • ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス シングル

    TGK(東京硝子器械)
    37,999税込41,799
    1本
    8日以内出荷
    タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • トランスファーペッテ TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテ

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
  • PDチップII 未滅菌 TGK(東京硝子器械)

    PDチップII 未滅菌

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    10日以内出荷
    タイプPDチップII(未滅菌)
  • PDチップII BIO-CERT TGK(東京硝子器械)

    PDチップII BIO-CERT

    TGK(東京硝子器械)
    39,980税込43,978
    1箱(100本)
    10日以内出荷から65日以内出荷
    タイプPDチップII(滅菌済)
  • オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)

    オートクレーバブルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
  • シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)

    シングルチャンネルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
  • ガラス製チップ TGK(東京硝子器械)

    ガラス製チップ

    TGK(東京硝子器械)
    5,190税込5,709
    1箱(8本)
    12日以内出荷
  • チップ 300μL 110-505C 1000入 TGK(東京硝子器械)

    チップ 300μL 110-505C 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    4,398税込4,838
    1箱
    12日以内出荷