カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(4)
- climbing(クライミング)(20)
- DURAN(21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
- Merck(メルクミリポア)(69)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(33)
- SIBATA(柴田科学)(22)
- SKC(環境測定)(79)
- Thermo Fisher Scientific(47)
- アズワン(70)
- エスコ(23)
- コスモスビード(32)
- サトーパーツ(20)
- ジーエルサイエンス(100)
- ホンダ(166)
- 三商(27)
- 日本理化学器械(NRK)(18)
- 旭製作所(58)
- 槌屋ヤック(35)
- ブランドをもっと見る
「5000ml」の検索結果

Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥7,623税込¥8,3851個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
Fine 標準型スターラー F-301N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18
TGK(東京硝子器械)¥28,600税込¥31,4601個3日以内出荷から10日以内出荷ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴムねじ口規格(GL)GL-18ノズル外径(Φmm)10
Fineスターラー 中型用
TGK(東京硝子器械)¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 30mm 1個回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1A本体寸法(mm)196×200×86Hプレート寸法(mm)190×180本体質量(kg)2.1撹拌容量(mL)50~5000使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
Fine 強力型ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング撹拌容量(mL)50~5000使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
バランスディッシュ正方400mL 500枚 非帯電
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷コーナーが丸いので、液残りや残留物の心配がありません。材質PS容量(mL)約400タイプ帯電防止剤入本体寸法(mm)140×140×25
スタンダードチップ 5000μL 250入
TGK(東京硝子器械)¥4,999税込¥5,4991箱8日以内出荷オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)123.0色ナチュラル容量(μL)5000目盛0.5mL刻み目盛オートクレーブの可否121℃、15分可能
ベローズスポイト#500ML 100本入
TGK(東京硝子器械)¥2,498税込¥2,7481箱4日以内出荷仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11適合目盛なし材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)125容量(mL)0.5
ビーカー ステン総絞り
TGK(東京硝子器械)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から15日以内出荷ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。材質ステンレス(SUS304)種類ビーカー
フィルタ付チップ 5000μL 50本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥117,999税込¥129,7991箱8日以内出荷適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。 目盛り:0.5mL刻み全長(mm)123.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)5000
組織培養Fユニット
TGK(東京硝子器械)¥20,980~税込¥23,078~1セット(12個)8日以内出荷PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
アクリルシリンダー 透明 手付 目盛付 5L
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781本45日以内出荷使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。仕様●寸法(W×W'×H)(mm):245×140×460材質アクリル(MA)容量(mL)50001目盛(mL)100mL(開始300mL)