カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(199)
  • 大阪魂(1,039)
  • コガネイ(754)
  • エスコ(713)
  • PISCO(ピスコ)(712)
  • TRUSCO(476)
  • ミニター(427)
  • 千代田通商(343)
  • OSG(オーエスジー)(324)
  • NS(日進工具)(310)
  • グーリング(300)
  • NACHI(不二越)(255)
  • CKD(247)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(215)
  • EIKO(栄工舎)(201)
  • フジトク(196)
  • フロンケミカル(190)
  • 三菱マテリアル(184)
  • ニッタ(182)
  • 岡崎精工(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6φ」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
319税込351
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
フローインジケーター TGK(東京硝子器械)フローインジケーターTGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
5,049税込5,554
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
フリークランプ TGK(東京硝子器械)フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)柄付ふるい PFA 角穴付TGK(東京硝子器械)
24,156税込26,572
1個
当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
TFハーフ雌ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)TFハーフ雌ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1個
5日以内出荷
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
TFホースチューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFホースチューブジョイントTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
5日以内出荷
片側PTFEチューブと片側はシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続となります。
オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)オールステンSスタンド( SUS)TGK(東京硝子器械)
134,700税込148,170
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
システムスタンド TGK(東京硝子器械)システムスタンドTGK(東京硝子器械)
84,500税込92,950
1セット
5日以内出荷
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
角型びん用活栓のみ PP製 TGK(東京硝子器械)角型びん用活栓のみ PP製TGK(東京硝子器械)
6,798税込7,478
1本
19日以内出荷
TGK品番602-21-45-21品名活栓チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
温度補正電極 NT-220 TGK(東京硝子器械)温度補正電極 NT-220TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
6日以内出荷
温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
ストレート・ユニオン PFA TGK(東京硝子器械)ストレート・ユニオン PFATGK(東京硝子器械)
4,590税込5,049
1個
6日以内出荷
フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)フッ素ホース E-PDTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1巻(20m)
8日以内出荷
長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)
抗生物質検定用AAディスク 6Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 6ΦTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1個
24日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000