カテゴリ
- 科学研究・開発用品(111)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(51)
- BIGM(丸山製作所)(940)
- climbing(クライミング)(83)
- DURAN(41)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
- SIBATA(柴田科学)(70)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- TRUSCO(131)
- アズワン(325)
- エスコ(115)
- オーム電機(61)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(56)
- サンプラテック(84)
- バンドー化学(52)
- 三ツ星ベルト(102)
- 三商(107)
- 日東工業(88)
- 椿本チエイン(83)
- ブランドをもっと見る
「600×500」の検索結果
特価

FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥2,515税込¥2,7671個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
攪拌シャフト
TGK(東京硝子器械)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。材質SUS316シャフト径(Φmm)8
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥22,700税込¥24,9701個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS304種類ビーカー目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
安全クッション/安全リング
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷取り外しの簡単な台座用の安全クッション。特殊ゴム製。(実用新案No.021871)・横にしても転がらず、上部のコボシ口の破損を防止する合成ゴム製の安全リングです。(実用新案No.02870)材質ゴム
ステンレスボトル
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥21,950税込¥24,1451個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
PTFE ネット
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から7日以内出荷テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。材質PTFE製厚さ(mm)1.6
JK-ボトル広口
TGK(東京硝子器械)¥209税込¥2301本3日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質本体/HDPE、キャップ/PP
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥9,490税込¥10,4391個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
洗浄瓶 ノズル付き
TGK(東京硝子器械)¥439税込¥4831本3日以内出荷様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
PEスプレーボトル 500mL
TGK(東京硝子器械)¥379~税込¥417~1組4日以内出荷色乳白色容量(mL)500高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
カラー洗浄びん 500mL LDPE
TGK(東京硝子器械)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷薬品識別を容易にします。容量(mL)500高さ(mm)235材質(本体)LDPE胴径(Φmm)73.5
メスフラスコ 透明摺 アロー
TGK(東京硝子器械)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から8日以内出荷摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。材質ほうけい酸ガラスJISクラスJIS R3505クラスA対応品