カテゴリ
- 科学研究・開発用品(143)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(9)
- climbing(クライミング)(88)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
- NEG(日電理化硝子)(138)
- Phenomenex(42)
- SIBATA(柴田科学)(76)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- TPP(129)
- YAMAZEN(山善)(59)
- アズワン(315)
- エスコ(79)
- ケニス(44)
- スバル(89)
- タクミナ(40)
- ビーエム機器(45)
- ホンダ(381)
- マルエム[理化学・容器](94)
- 三商(112)
- 槌屋ヤック(35)
- ブランドをもっと見る
「60ml」の検索結果
特価
関連キーワード

Fineガラスろ過器 ブフナー型60mL
TGK(東京硝子器械)¥5,782税込¥6,3601個3日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)60外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150全高(mm)150フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)9
60mLシリンジ用アタッチメント SG-ZA
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。仕様ニチメイトステッパーには使用できません。TGK品番702-12-24-11型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
8100用シリンジ
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50本)ほか7日以内出荷オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥26,700税込¥29,3701個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥4,390税込¥4,8291個当日出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装
TGK(東京硝子器械)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、 ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。材質ニッケル肉厚(mm)1.0
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥5,000税込¥5,5001個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781箱当日出荷容量(mL)55材質(本体)ガラス規格No.6全高(mm)74胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74口形状細口胴径(Φmm)40.5色(キャップ)赤中栓あり
Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷TGK品番121-03-60-01容量(mL)50栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
Fine共通比色管 50mL 24/25
TGK(東京硝子器械)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04容量(mL)50栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
JK-ボトル広口
TGK(東京硝子器械)¥85~税込¥94~1本3日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質本体/HDPE、キャップ/PP
Fine 多連式スターラー F-606N
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-02型式F-606N質量(kg)7.5種類6連外形寸法(mm)455×335×90H
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
スポイドボトル 細口 ノズル用ヒモ付
TGK(東京硝子器械)¥159税込¥1751組3日以内出荷スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。 キャップの先端をカットして使用するタイプです。材質(本体)LDPEタイプ細口内径(Φmm)10材質(キャップ)PP
Fine 多連式スターラー F-624N
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個TGK品番692-63-08-03型式F-624N質量(kg)3.8種類4連外形寸法(mm)306×336×57H
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら