カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- NSK(日本精工)(5)
- EPSON(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- カシムラ(1)
- MKカシヤマ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- シグマ光機(1)
- SEGGER(1)
「62/32 c3」の検索結果

マイクレーブ
TGK(東京硝子器械)¥404,000税込¥444,4001台31日以内出荷フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18