カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- 三商(22)
- アズワン(18)
- D'Addario(18)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- 佐藤計量器製作所(13)
- LiTime(13)
- エスコ(12)
- Phrozen(12)
- いけうち(11)
- 日東工器(10)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(10)
- 潤工社(8)
- 室本鉄工(8)
- 山里産業(ヤマリ)(8)
- TogoPower(8)
- コクゴ(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- ブランドをもっと見る
「FEP」の検索結果

Fineミクロスパーテル FEPコート
TGK(東京硝子器械)¥1,881~税込¥2,069~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。材質(本体)SUS304
Fine ヘラ付き匙 FEPコート
TGK(東京硝子器械)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。材質(本体)SUS430
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)9日以内出荷長さ(m)1.2材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
FineピンセットFEPコート
TGK(東京硝子器械)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。材質(本体)SUS430
TF粘着フィルム VF-81
TGK(東京硝子器械)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から103日以内出荷片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TF粘着アルミフィルム AF-21
TGK(東京硝子器械)¥31,980~税込¥35,178~1個103日以内出荷片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。