カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- びん/容器類(2)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(5)
- バケツ/バケツ型密閉容器(1)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(1)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- スプレーボトル(5)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(36)
- アズワン(128)
- サンキョウプラテック(34)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(99)
- ニッコー(18)
- 瑞穂化成工業(5)
- エスコ(54)
- NALGENE(ナルゲン)(13)
- HEIKO(78)
- オルディ(138)
- cotta(121)
- 福助工業(97)
- 日本サニパック(87)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(74)
- Thermo Fisher Scientific(60)
- RS PRO(58)
- HEADS(ヘッズ)(53)
- ジャパックス(52)
- ブランドをもっと見る
色
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(1)
「HDPE」の検索結果

遠心びんV底用PPアダプター
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981ケース(4本)5日以内出荷キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-08摘要アダプター材質(本体)PP
遠心びん V底175mL PPCO 4本
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781ケース(4本)5日以内出荷キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PS 12本
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781セット(12本)6日以内出荷キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781ケース(4本)6日以内出荷キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
パッカー
TGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL
TGK(東京硝子器械)¥248税込¥2731組当日出荷から4日以内出荷ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1色乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
ブロックスタンク 20L
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981缶8日以内出荷高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製色本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320
JK-ボトル広口
TGK(東京硝子器械)¥74~税込¥81~1本3日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質本体/HDPE、キャップ/PP
洗浄瓶 ノズル付き
TGK(東京硝子器械)¥198~税込¥218~1本3日以内出荷様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
PEスプレーボトル SM本体白 500mL
TGK(東京硝子器械)¥287~税込¥316~1組4日以内出荷容量(mL)500材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
帯電防止ディスペンサー ブルー 6オンス
TGK(東京硝子器械)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷溶剤、水などメンテナンスフリーに対応しています。 静電気の発生が低い高密度ポリエチレンを採用しました。 表面抵抗値10★9☆Ω~10★10☆Ωです。本体寸法(mm)54.7×54.7×108H材質本体:HDPE 、頭部:SUS303容量(オンス)6オンス
PEスプレーボトル 500mL
TGK(東京硝子器械)¥277~税込¥305~1組4日以内出荷容量(mL)500色乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥337税込¥3711本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
安全廃棄システム
TGK(東京硝子器械)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から6日以内出荷カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。足長(mm)254仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE
平角缶 グレー
TGK(東京硝子器械)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。使用温度範囲(℃)0~70目盛無し
キャニオンスプレー PP 500mL
TGK(東京硝子器械)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物
オートクレーブバッグ
TGK(東京硝子器械)¥15,900~税込¥17,490~1袋(200枚)ほか7日以内出荷生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。 121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。 破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。材質HDPE-PP製仕様口締めタイ付き。
フッ素加工活栓付角型びん
TGK(東京硝子器械)¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)フッ素加工HDPE目盛あり材質(キャップ)ポリプロピレンボトル形状角型取手あり
クライオバイアル15mL PP
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781袋(75個)8日以内出荷個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。TGK品番656-21-50-03寸法(mm)33×47容量(mL)15仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
テーパータンク50L
TGK(東京硝子器械)¥54,980~税込¥60,478~1台8日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。適合ネジキャップ内径(Φmm)93胴径(Φmm)440材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50
プラスチックドラム 200L クローズ 取手付
TGK(東京硝子器械)¥60,980税込¥67,0781個9日以内出荷従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。容量(L)200タイプクローズ本体寸法(mm)580Φ×925H本体質量(kg)10.5材質HDPE製
テーパージャー
TGK(東京硝子器械)¥7,498~税込¥8,248~1台10日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。キャスター無内径(Φmm)95