カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(74)
  • アズワン(49)
  • RS PRO(35)
  • 中興化成工業(26)
  • ADVANTEC(21)
  • TPP(17)
  • 八興販売(16)
  • タクミナ(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • 第一計器(12)
  • ヤマト産業(12)
  • 日東電工(10)
  • ヨシタケ(10)
  • Whatman(ワットマン)(10)
  • SMC(9)
  • コフロック(9)
  • BRAND(8)
  • Socorex(ソコレックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PTFE 0.1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から24日以内出荷
FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
ビュレット PTFEコック付 茶 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 茶TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
タイプ茶褐色 PTFEコック付き
TFニードルバルブI型 TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂シールテープ 13×0.1tTGK(東京硝子器械)
218税込240
1個
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 白TGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ透明 PTFEコック付き
分注器 リビューレット 本体 TGK(東京硝子器械)分注器 リビューレット 本体TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05滅菌済×
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 TF 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06滅菌済×
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
28日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
PFAマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)PFAマイクロチューブTGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1袋(10m)
6日以内出荷から10日以内出荷
超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など長さ(m)10材質PFA
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1本
13日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,216税込15,638
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
シース部被覆T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,018税込15,420
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
ボトルトップディスペンサsimplex2 TGK(東京硝子器械)ボトルトップディスペンサsimplex2TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
102日以内出荷
改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5%係数変動係数:0.1%材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否