カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • サンゴバン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay242816」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    12,969税込14,266
    1箱
    4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98最高使用温度(℃)135引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64