カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • サンゴバン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay242816」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,969税込¥14,266
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64