カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- MSTコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(1)
- つくし工房(1)
- アイゼン(1)
- エスコ(2)
- ゴールドキャリー(1)
- セルスター(2)
- ホンダ(2)
- 七星科学研究所(7)
- 佐文工業所(1)
- 八光電機(1)
- 日野自動車(1)

温調付投込みヒーター
TGK(東京硝子器械)¥331,500税込¥364,6501本10日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら