カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • 八光電機(12)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ヤガミ(1)
  • 東京技術研究所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg2-ssr」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)

    ファインサーモ DG2N-100 100V 15A

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
    仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
関連キーワード
ss22m-sssd特集