カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • サーモスタットヒーター(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • 八光電機(4)
  • SMC(64)
  • 日本製線(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アズワン(1)
  • 岩崎電気(1)
  • CKD(1)
  • KITACO(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • スケーター(1)
  • HydraForce(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg2n」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)ファインサーモ DG2N-100 100V 15ATGK(東京硝子器械)
36,650税込40,315
1個
当日出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500