カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 安全保護具(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(14)
- IKO(日本トムソン)(33)
- MAZDA(マツダ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- SMC(191)
- TDK(75)
- TDKラムダ(35)
- TOSTEM(LIXIL)(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(50)
- スバル(166)
- ピカコーポレイション(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- 不二空機(31)
- 修理(59)
- 富士インパルス(15)
- ブランドをもっと見る
「fg-2」の検索結果

Fine保護メガネ FG-02 中型
TGK(東京硝子器械)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可規格JIS規格品本体質量(g)43レンズ幅(mm)158材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート紫外線カット99.9%カット
管継手 ストレートユニオン
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。仕様ノングリース仕様材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
Fine 保護メガネ FG-01
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14形状一眼型型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
Fine共通クロマト20×300 TF活栓上19
TGK(東京硝子器械)¥21,780税込¥23,9581本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)20摺合せ上部 共通:19/38コックPTFEコック
Fine透明クロマト10×300 TF活栓上15
TGK(東京硝子器械)¥18,414税込¥20,2551本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)10摺合せ上部 透明共通(雌):15/25
Fine共通クロマト30×500 TF活栓上29
TGK(東京硝子器械)¥30,690税込¥33,7591本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)500カラム内径(Φmm)30摺合せ上部 共通:29/42コックPTFEコック
Fine透明クロマト20×300 TF活栓上19
TGK(東京硝子器械)¥19,899税込¥21,8891本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)20摺合せ上部 透明共通(雌):19/38
Fine共通クロマト10×300 TF活栓上15
TGK(東京硝子器械)¥19,602税込¥21,5621本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)10摺合せ上部 共通:15/25コックPTFEコック
Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mL用中管
TGK(東京硝子器械)¥27,423税込¥30,1651本4日以内出荷Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。容量(mL)500用種類中管のみ径(Φmm)10(接続管)共通摺合せ寸法(TS)45/40
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管
TGK(東京硝子器械)¥24,849税込¥27,3341本4日以内出荷Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。容量(mL)250用種類中管のみ径(Φmm)8(接続管)共通摺合せ寸法(TS)34/32
デジタルフォースゲージ FG-20KG
TGK(東京硝子器械)¥98,900税込¥108,7901個6日以内出荷最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。TGK品番825-63-79-03型式FG-20KG測定範囲0.01~20kg質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
Fine共通クロマト15×300 TF活栓上19
TGK(東京硝子器械)¥20,394税込¥22,4331本24日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)15摺合せ上部 共通:19/38コックPTFEコック
Fine透明クロマト15×300 TF活栓上19
TGK(東京硝子器械)¥19,404税込¥21,3441本33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)15摺合せ上部 透明共通(雌):19/38