カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • INFINEON(126)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • SMC(43)
  • アルトコーポレーション(12)
  • RS PRO(12)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • S.Yairi(9)
  • フジキン(8)
  • SIEMENS(8)
  • ハネウェル(7)
  • StarTech.com(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • DELTRON(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • FINDER(4)
  • SICK(4)
  • 住友電工ファインポリマー(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fine 3m」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
  • Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine イルリガートル PE製

    TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
    材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
  • Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)

    Fine 二方コック

    TGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体水
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,307~税込¥2,538~
    1個
    当日出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
  • Fine 3.3mol塩化カリウム溶液 500mL TGK(東京硝子器械)

    Fine 3.3mol塩化カリウム溶液 500mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    適合pH電極用内部液容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • Fine エコモーター TGK(東京硝子器械)

    Fine エコモーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥79,900税込¥87,890
    1台
    3日以内出荷
    モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
    付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz表示LCD 4桁モーターDCブラシレスモーター 35W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバーアーム寸法(mm)Φ15×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176チャックドリルチャック(最大Φ10mm)回転制御フィードバック制御電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
  • Fine共通セパラフラスコF円筒S TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラフラスコF円筒S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,523~税込¥19,275~
    1個
    3日以内出荷から43日以内出荷
    材質硬質ガラスタイプフランジタイプ種類スタンダード(チューブ加工品)
  • Fine共通セパラフラスコ 平底 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラフラスコ 平底

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,700~税込¥13,970~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
  • Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器 FHP-301N

    TGK(東京硝子器械)
    ¥43,100税込¥47,410
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
    付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行174本体寸法(mm)高さ146使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)本体寸法(mm)幅110温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
  • Fine共通セパラフラスコF丸型 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラフラスコF丸型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,662~税込¥15,028~
    1個
    3日以内出荷から43日以内出荷
    材質硬質ガラスタイプフランジタイプ
  • Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
  • Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineクールスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
    付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • Fine共通共栓試験管 茶 目付 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通共栓試験管 茶 目付 10入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱
    10日以内出荷から13日以内出荷
    目盛精度は本体表示されています。
    色茶褐色
  • Fine共通セパラフラスコO円筒 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラフラスコO円筒

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,127~税込¥18,840~
    1個
    3日以内出荷
    タイプO-リングタイプ
  • Fine共通セパラフラスコO丸型 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラフラスコO丸型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,731~税込¥18,404~
    1個
    3日以内出荷から43日以内出荷
    タイプO-リングタイプ