カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- HAKKO(白光)(6)
- goot(太洋電機産業)(4)
- サンハヤト(2)
- ホーザン(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- 千住金属工業(1)
- 八光電機(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
「fs-200 hakko」の検索結果
特価

ファインサーモ DG2N-100 100V 15A
TGK(東京硝子器械)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500