カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- HAKKO(白光)(3)
- MINOURA(箕浦)(2)
- ナリカ(2)
- ケナメタル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- JTC(1)
- TBC(タブチ)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東リ(1)
- ISA(1)
- SWAGE-LINE(1)
- HANIL PRECISION(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- クロノ(カンジインターナショナル)(1)
「ft-700」の検索結果

デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1