カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- BRAND(9)
- CKD(5)
- DURAN(24)
- EATON(イートン)(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(24)
- Finn(5)
- HARIO(8)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MICROLIT(6)
- PYREX(パイレックス)(7)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- SMC(11)
- Socorex(ソコレックス)(5)
- VITLAB(13)
- アズワン(10)
- エスコ(13)
- スズキ(20)
- スリーピース(9)
- ブランドをもっと見る
「gl32」の検索結果

ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781ケース(5本)3日以内出荷キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製TGK品番975-04-63-04容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥39,980税込¥43,9781ケース(5本)3日以内出荷キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製TGK品番975-04-63-03容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
デジタルビュレット コンティニアス
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から102日以内出荷見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ボトルトップディスペンサsimplex2
TGK(東京硝子器械)¥68,980~税込¥75,878~1個102日以内出荷改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40精度0.5%粘度max 500mm2/s係数変動係数:0.1%オートクレーブの可否可