カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(137)
  • EBM(江部松商事)(93)
  • グリーンポット(37)
  • SUGICO(スギコ)(33)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • SAMTEC(25)
  • エム・あい(23)
  • Thermo Fisher Scientific(23)
  • 東京スクリーン(22)
  • アズワン(20)
  • KITO(キトー)(20)
  • 川善(17)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • ROHM(16)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • サンコー(三甲)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmm」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライド立て 蓋のみ PS #920 TGK(東京硝子器械)

    スライド立て 蓋のみ PS #920

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
    仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-02材質PS品番920種類フタのみ
  • スライド立て ABS本体のみ #921 TGK(東京硝子器械)

    スライド立て ABS本体のみ #921

    TGK(東京硝子器械)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
    仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-01材質ABS品番921種類本体のみ
  • Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器 FHP-201

    TGK(東京硝子器械)
    55,900税込61,490
    1個
    4日以内出荷
    型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
    TGK品番000-60-93-01質量(kg)1.6電源AC95~240V 50/60Hz温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)制御方式PID制御センサータイプK熱電対本体寸法(mm)高さ155温度調節精度±0.3%FS
  • 木枠手ふるい 26.5mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 26.5mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)25板厚(mm)20材質(枠)目開き(mm)26.5
  • 木枠手ふるい TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい

    TGK(東京硝子器械)
    43,560税込47,916
    1個
    29日以内出荷
    寸法(mm)400×600×70H板厚(mm)20
  • 木枠手ふるい 受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 受皿・蓋

    TGK(東京硝子器械)
    57,420税込63,162
    1個
    29日以内出荷
    仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H種類受け皿と蓋呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20材質(枠)
  • 木枠手ふるい 53.0mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 53.0mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)50板厚(mm)20材質(枠)目開き(mm)53.0
  • 木枠手ふるい 37.5mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 37.5mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)40板厚(mm)20材質(枠)目開き(mm)37.5
  • 木枠手ふるい 19.0mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 19.0mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)20板厚(mm)20材質(枠)目開き(mm)19.0
  • 木枠手ふるい 4.75mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 4.75mm

    TGK(東京硝子器械)
    64,350税込70,785
    1個
    29日以内出荷
    仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)5板厚(mm)20材質(枠)目開き(mm)4.75
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)

    ジャー(PFA)

    TGK(東京硝子器械)
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
    材質PFA
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • オイルバスFWB-240 保護シート付 TGK(東京硝子器械)

    オイルバスFWB-240 保護シート付

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
    仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
  • Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine 標準型スターラー F-301N

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
  • Fine デジタル式オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタル式オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    107,980税込118,778
    1台
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
    TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)ヒーター容量(kW)1槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
  • Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)

    Fine 投込みヒーター FPH

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    41,400税込45,540
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
    仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
  • 試験管ミキサー TGK(東京硝子器械)

    試験管ミキサー

    TGK(東京硝子器械)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
    仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)回転調節ツマミ形
  • Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fineオイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • ミニミキサー TGK(東京硝子器械)

    ミニミキサー

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
    用途マイクロチューブ専用仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kgTGK品番692-63-40-02型式N-40M-1回転数(min-1[r.p.m])2850モーターくまとり形
  • Fineウォーターバス 保護シート付 TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス 保護シート付

    TGK(東京硝子器械)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き材質バス:SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)5A温度範囲(℃)~85(室温+5)本体質量(kg)1.5ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
  • Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-202

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
    仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし
  • Fineウォーターバス FWB-21B TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス FWB-21B

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コードヒーター容量(W)750温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレートスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)

    Fineマルチバス

    TGK(東京硝子器械)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
    使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
  • Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineクールスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
    付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
  • Fine 温度調節器 FHP-101 TGK(東京硝子器械)

    Fine 温度調節器 FHP-101

    TGK(東京硝子器械)
    91,980税込101,178
    1個
    欠品中
    省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
    仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~200制御方式PID制御本体寸法(mm)高さ110シース外径(Φmm)5接続容量(A)15材質(被膜)リード線:ガラスシース長(mm)200温度調節精度(℃)±0.02~0.5リード線長さ(m)1
  • スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚 TGK(東京硝子器械)

    スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚

    TGK(東京硝子器械)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き入数(枚)100
  • フォグマスター用ターンテーブル TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター用ターンテーブル

    TGK(東京硝子器械)
    97,900税込107,690
    1個
    4日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
  • 角型クーラーボックス TGK(東京硝子器械)

    角型クーラーボックス

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚 TGK(東京硝子器械)

    スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-02寸法(mm)200W×300L品名PAバッグスタンド付き入数(枚)50
  • 滅菌用ディスポPPバッグ 100枚 TGK(東京硝子器械)

    滅菌用ディスポPPバッグ 100枚

    TGK(東京硝子器械)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-03寸法(mm)200W×300L品名PPバッグのみ入数(枚)100
  • 標準石油用密度計単品 II型 TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 II型

    TGK(東京硝子器械)
    11,088税込12,197
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • コンパクトインキュベーター SCI-13 TGK(東京硝子器械)

    コンパクトインキュベーター SCI-13

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
    仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz
  • ドロッパーボトル 5色Cap×5 TGK(東京硝子器械)

    ドロッパーボトル 5色Cap×5

    TGK(東京硝子器械)
    7,598税込8,358
    1ケース(5色×5個)
    8日以内出荷
    試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
    材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
  • ドロッパーボトル TGK(東京硝子器械)

    ドロッパーボトル

    TGK(東京硝子器械)
    7,298税込8,028
    1箱(25本)
    8日以内出荷
    1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
    材質本体/チップ:LDEP・キャップ:PP・白色(本体)ナチョラル(半透明)
  • 小炎付きバーナー TGK(東京硝子器械)

    小炎付きバーナー

    TGK(東京硝子器械)
    8,653税込9,518
    1個
    9日以内出荷
    親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
    仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
  • ロマンアルトバーナーA型 TGK(東京硝子器械)

    ロマンアルトバーナーA型

    TGK(東京硝子器械)
    21,900税込24,090
    1個
    10日以内出荷
    本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
    仕様コック付き仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え