カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- Hirschmann Test & Measurement(137)
- EBM(江部松商事)(93)
- グリーンポット(37)
- SUGICO(スギコ)(33)
- ヤマニパッケージ(29)
- SAMTEC(25)
- エム・あい(23)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- 東京スクリーン(22)
- アズワン(20)
- KITO(キトー)(20)
- 川善(17)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- ROHM(16)
- ニッサン(15)
- ホンダ(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- サンコー(三甲)(12)
- ブランドをもっと見る
「hmm」の検索結果

スライド立て 蓋のみ PS #920
TGK(東京硝子器械)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-02材質PS品番920種類フタのみ
スライド立て ABS本体のみ #921
TGK(東京硝子器械)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-01材質ABS品番921種類本体のみ
Fine温度調節器 FHP-201
TGK(東京硝子器械)¥55,900税込¥61,4901個4日以内出荷型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60HzTGK品番000-60-93-01質量(kg)1.6電源AC95~240V 50/60Hz温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)制御方式PID制御センサータイプK熱電対本体寸法(mm)高さ155温度調節精度±0.3%FS
木枠手ふるい 26.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)25板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)26.5
木枠手ふるい 受皿・蓋
TGK(東京硝子器械)¥57,420税込¥63,1621個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H種類受け皿と蓋呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20材質(枠)木
木枠手ふるい 53.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)50板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)53.0
木枠手ふるい 37.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)40板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)37.5
木枠手ふるい 19.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)20板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)19.0
木枠手ふるい 4.75mm
TGK(東京硝子器械)¥64,350税込¥70,7851個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)5板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)4.75
アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R
TGK(東京硝子器械)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,150~税込¥2,365~1個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
標準石油用密度計単品 IA
TGK(東京硝子器械)¥13,662~税込¥15,028~1個当日出荷から8日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
オイルバスFWB-240 保護シート付
TGK(東京硝子器械)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
Fine 標準型スターラー F-301N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
Fine デジタル式オイルバス
TGK(東京硝子器械)¥107,980税込¥118,7781台3日以内出荷デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)ヒーター容量(kW)1槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
Fine 投込みヒーター FPH
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥41,400税込¥45,5401個3日以内出荷サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
試験管ミキサー
TGK(東京硝子器械)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)回転調節ツマミ形
Fineオイルバス
TGK(東京硝子器械)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
ミニミキサー
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。用途マイクロチューブ専用仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kgTGK品番692-63-40-02型式N-40M-1回転数(min-1[r.p.m])2850モーターくまとり形
Fineウォーターバス 保護シート付
TGK(東京硝子器械)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き材質バス:SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)5A温度範囲(℃)~85(室温+5)本体質量(kg)1.5ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
Fine スターラー F-202
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし
Fineウォーターバス FWB-21B
TGK(東京硝子器械)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コードヒーター容量(W)750温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
Fineホットプレートスターラー
TGK(東京硝子器械)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
Fineマルチバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
Fineクールスターラー
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
Fine 温度調節器 FHP-101
TGK(東京硝子器械)¥91,980税込¥101,1781個欠品中省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~200制御方式PID制御本体寸法(mm)高さ110シース外径(Φmm)5接続容量(A)15材質(被膜)リード線:ガラスシース長(mm)200温度調節精度(℃)±0.02~0.5リード線長さ(m)1
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き入数(枚)100
フォグマスター用ターンテーブル
TGK(東京硝子器械)¥97,900税込¥107,6901個4日以内出荷雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-02寸法(mm)200W×300L品名PAバッグスタンド付き入数(枚)50
滅菌用ディスポPPバッグ 100枚
TGK(東京硝子器械)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-03寸法(mm)200W×300L品名PPバッグのみ入数(枚)100
標準石油用密度計単品 II型
TGK(東京硝子器械)¥11,088~税込¥12,197~1個5日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
コンパクトインキュベーター SCI-13
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz
ドロッパーボトル 5色Cap×5
TGK(東京硝子器械)¥7,598~税込¥8,358~1ケース(5色×5個)8日以内出荷試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
ドロッパーボトル
TGK(東京硝子器械)¥7,298~税込¥8,028~1箱(25本)8日以内出荷1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。材質本体/チップ:LDEP・キャップ:PP・白色(本体)ナチョラル(半透明)
小炎付きバーナー
TGK(東京硝子器械)¥8,653税込¥9,5181個9日以内出荷親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
ロマンアルトバーナーA型
TGK(東京硝子器械)¥21,900税込¥24,0901個10日以内出荷本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。仕様コック付き仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
フォグマスター 8段切替タイプ 7401
TGK(東京硝子器械)¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え