カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 標準タイプ(2)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 151(1)
  • 152(1)
  • 202(2)
  • 261(1)
特性
  • 難燃(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
85
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(31)
  • CF POSH(42)
  • ニックス(KNICKS)(2)
  • ELPA(3)
  • コクゴ(2)
  • スズキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「innsyurokku」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ対応インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    オートクレーブ対応インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    27,200税込29,920
    1袋
    10日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。 高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
    結束径(Φmm)最小:4.0最大:20.0寸法(mm)全長:100mm幅:3.4ライトブラウン材質ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下)常用温度(℃)-40~+160仕様●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
  • 防カビ抗菌インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    防カビ抗菌インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1袋
    12日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
標準タイプカテゴリ