カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • NSK(日本精工)(69)
  • SHIMANO(シマノ)(47)
  • NACHI(不二越)(38)
  • 大阪魂(8)
  • StarTech.com(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • EPSON(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 姫野精工所(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • カシオ計算機(2)
  • 京セラ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • アイゼン(2)
  • SK11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m7100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計用センサ MC-K7301 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7301

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
  • デジタル温度計用センサ MC-K7101 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7101

    TGK(東京硝子器械)
    14,300税込15,730
    1個
    8日以内出荷
    用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
  • デジタル温度計用標準センサ MC-K7100 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用標準センサ MC-K7100

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
関連キーワード
検出・センサカテゴリ