カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 厨房用品(4)
  • 保管用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(75)
  • KITO(キトー)(302)
  • TAMIYA(タミヤ)(291)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • アース製薬(187)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](183)
  • 三商(182)
  • アサヒペン(168)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(149)
  • 花王(148)
  • 明工社(147)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(137)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(121)
  • アズワン(117)
  • ナリカ(117)
  • SOFT99(115)
  • 小林製薬(113)
  • サトーパーツ(108)
  • 武蔵ホルト(108)
  • LION(ライオン)(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)

    添加液 50mL SAT-1G1

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
  • 電解液 500mL SAT-1F1 TGK(東京硝子器械)

    電解液 500mL SAT-1F1

    TGK(東京硝子器械)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    TGK品番606-80-92-17型式SAT-1F1容量(mL)500品名電解液
  • 標準液 100mL SAT-1A2 TGK(東京硝子器械)

    標準液 100mL SAT-1A2

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番606-80-92-15型式SAT-1A2容量(mL)100品名標準液 1%
  • 標準液 100mL SAT-1A1 TGK(東京硝子器械)

    標準液 100mL SAT-1A1

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番606-80-92-14型式SAT-1A1容量(mL)100品名標準液 10%
  • フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mL TGK(東京硝子器械)

    フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
    TGK品番602-21-25-61容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    1,544税込1,698
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TCC 本体

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • 中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TC-1本体

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
    耐熱温度(℃)200
  • ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー目盛あり
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • 帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)

    帯電防止剤 スタチノール (S-250)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
    用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)

    Fine メジャーカップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチロール目盛あり持ち手あり
  • ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)

    ハンディ缶 PE製

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
  • ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)

    ポリ滴びん

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重びん
    容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    849税込934
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)

    ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(100組)
    当日出荷
    仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
  • シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)

    シリコンベロスポイト

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
    材質シリコン
  • F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PP頭なし)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
  • 台付メスフラスコ TGK(東京硝子器械)

    台付メスフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)

    Fine手付きビーカーETFEコート

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
    種類手付ビーカー
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1ケース(50個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
    仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
  • ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類ビーカー目盛あり
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1ケース(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP製

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    目盛あり
  • Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入

    TGK(東京硝子器械)
    70,980税込78,078
    1箱
    32日以内出荷
    寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm透明容量(mL)30目盛1.0mL目盛精度(±mL)0.6摺栓透明共通摺合せ19/17入数(本)10