カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(7)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(69)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- Thermo Fisher Scientific(57)
- 三商(57)
- アズワン(56)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- サンプラテック(44)
- DURAN(37)
- EBM(江部松商事)(29)
- ケニス(29)
- スリーライン(28)
- ナリカ(27)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 福井クラフト(25)
- コーニング(23)
- エスコ(19)
- 瑞穂化成工業(19)
- ブランドをもっと見る
「ml-250」の検索結果
特価

FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥47,900税込¥52,6901個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥37,980税込¥41,7781ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)5日以内出荷から6日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。