カテゴリ
- 科学研究・開発用品(270)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(20)
- アズワン(557)
- コスモスビード(245)
- KITO(キトー)(244)
- NEG(日電理化硝子)(209)
- 三商(204)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(161)
- TPP(131)
- SIBATA(柴田科学)(128)
- climbing(クライミング)(116)
- エスコ(114)
- 日本理化学器械(NRK)(112)
- ホンダ(92)
- ナリカ(88)
- ケニス(84)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(81)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](80)
- Thermo Fisher Scientific(75)
- マルエム[理化学・容器](75)
- ブランドをもっと見る
「ml-50」の検索結果
特価

バイオマッシャーII 1.5mL 50組入
TGK(東京硝子器械)¥6,290税込¥6,9191箱3日以内出荷1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。容量(mL)1.5
シリコンカラー安全ピペッター 50mL
TGK(東京硝子器械)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ容量(mL)50
Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷TGK品番121-03-60-01容量(mL)50栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fine共通比色管 50mL 24/25
TGK(東京硝子器械)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04容量(mL)50栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
シリコンカラー安全ピペッター 赤 50mL
TGK(東京硝子器械)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。色赤サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ容量(mL)50
1.5mL用ペレット・ミキサー 50個入
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781袋4日以内出荷サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。材質ポリプロピレン(PP)種類1.5ml用
注射器用ブラシ 50ml針金柄
TGK(東京硝子器械)¥539税込¥5931本翌々日出荷注射器用ブラシです。トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
Fine透明共栓比色管 50mL
TGK(東京硝子器械)¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)50高さ(mm)200外径(Φmm)25精度(mL)±0.4
共通ニロ梨形F 50mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥13,266税込¥14,5931個3日以内出荷TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
TGK(東京硝子器械)¥8,090税込¥8,8991箱3日以内出荷材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mL
TGK(東京硝子器械)¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。仕様●平栓付き高さ(mm):92全長(mm)100色茶褐色容量(mL)50胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15
TGK(東京硝子器械)¥25,740税込¥28,3141本3日以内出荷Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。TGK品番330-15-66-11形状頭栓:平栓容量(mL)50目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
TGK透明摺り比色管50mL 19/28
TGK(東京硝子器械)¥7,898税込¥8,6881個10日以内出荷TGK品番121-03-61-08容量(mL)50高さ(mm)200栓共通19/281目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.35
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,921~税込¥2,113~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
水道法準拠比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷目盛り:10、25、50、100mlの4箇所仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03容量(mL)100栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06穴径(μm)0.45滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05穴径(μm)0.2滅菌済×
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07穴径(μm)0.2滅菌済×
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ワイヤーチューブラック HS232461
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。 50mL遠沈管専用ラックです。材質スチール(エポキシコート)寸法(mm)140×77×88H立て数(本)8(2×4列)本適合管径(Φmm)30(遠沈管)
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15
TGK(東京硝子器械)¥38,610税込¥42,4711個24日以内出荷Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。容量(mL)50目盛付き摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25胴長さ(mm)120胴外径(Φmm)30
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥3,790~税込¥4,169~1個当日出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥4,390税込¥4,8291個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM