カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(157)
- マルエム[理化学・容器](62)
- 三商(60)
- アズワン(40)
- ナリカ(40)
- ケニス(30)
- SKC(環境測定)(30)
- Thermo Fisher Scientific(29)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- NEG(日電理化硝子)(16)
- CC印(ニッカトー)(16)
- サトーパーツ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(14)
- TKG(13)
- TRUSCO(12)
- EBM(江部松商事)(12)
- ブランドをもっと見る
「ml40」の検索結果
特価

ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,723税込¥1,8951個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から5日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥23,700~税込¥26,070~1個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190税込¥1,3091個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,690~税込¥1,859~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
棒びんスチロール製
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781袋(100本)12日以内出荷透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)材質(本体)ポリスチレン材質(キャップ)PE(天井部PS)色(本体)透明
Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入
TGK(東京硝子器械)¥70,980税込¥78,0781箱32日以内出荷寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm色透明容量(mL)30目盛1.0mL目盛精度(±mL)0.6摺栓透明共通摺合せ19/17入数(本)10