カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DIPPERホクメイ(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
- KOVAX(コバックス)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- アズワン(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ケナメタル(1)
- サンコーテクノ(2)
- サンホープ(5)
- セメダイン(2)
- ゼブラ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(4)
- ボンマック(1)
- 岩田製作所(1)
- 朝日産業(4)
- ブランドをもっと見る
「mp2000」の検索結果
特価
関連キーワード

Fine定量送液ポンプ
TGK(東京硝子器械)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)質量(kg)約3.1外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hzモーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら