カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(174)
  • アズワン(170)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(96)
  • フレーバーライフ(94)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • サンプラテック(73)
  • マルエム[理化学・容器](69)
  • Thermo Scientific Nalgene(66)
  • RS PRO(62)
  • 三商(55)
  • 金鵄製作所(45)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(34)
  • ピーコック魔法瓶工業(29)
  • TARSONS(29)
  • エスコ(26)
  • ケニス(24)
  • アトムリビンテック(21)
  • ニッコー(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp ビン」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)広口丸型びん PPTGK(東京硝子器械)
4,307税込4,738
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
300税込330
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)ユニット洗浄びん PE製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
PVC広口びん TGK(東京硝子器械)PVC広口びんTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1袋(28本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様キャップ材質:PP
フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
強化びん PP TGK(東京硝子器械)強化びん PPTGK(東京硝子器械)
5,577税込6,135
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPE
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
899税込989
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)
74税込81
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
遠心びんV底用PPアダプター TGK(東京硝子器械)遠心びんV底用PPアダプターTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-08摘要アダプター材質(本体)PP
遠心びん V底175mL PPCO 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
ターキー喉容器 未滅菌 100本 TGK(東京硝子器械)ターキー喉容器 未滅菌 100本TGK(東京硝子器械)
31,482税込34,630
1袋
5日以内出荷
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18 TGK(東京硝子器械)Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18TGK(東京硝子器械)
7,890税込8,679
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10ねじ口規格(GL)GL-18材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
遠心びん 平底ねじ蓋付 PP TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
遠心びん 平底ねじ蓋付 PC TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PCTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
スポイドボトル 細口 ノズル用ヒモ付 TGK(東京硝子器械)スポイドボトル 細口 ノズル用ヒモ付TGK(東京硝子器械)
109税込120
1組
3日以内出荷
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。 キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)LDPEタイプ細口内径(Φmm)10材質(キャップ)PP
ガロン瓶収納コンテナー TGK(東京硝子器械)ガロン瓶収納コンテナーTGK(東京硝子器械)
10,800税込11,880
1台
3日以内出荷
外形寸法(mm)394×204×330内形寸法(mm)354×161×305材質ポリプロピレン(PP)フタ中仕切付き
細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん 首長本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
982税込1,080
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)500(首長)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11
JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口TGK(東京硝子器械)
74税込81
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
丸形容器 深形 TGK(東京硝子器械)丸形容器 深形TGK(東京硝子器械)
549税込604
1個
3日以内出荷
細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL PP製TGK(東京硝子器械)
272税込299
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
206税込227
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
255税込281
1本
3日以内出荷
角型びん用活栓のみ PP製 TGK(東京硝子器械)角型びん用活栓のみ PP製TGK(東京硝子器械)
6,798税込7,478
1本
19日以内出荷
TGK品番602-21-45-21品名活栓チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
カウンティングバイアル TGK(東京硝子器械)カウンティングバイアルTGK(東京硝子器械)
74,900税込82,390
1箱(500本)
6日以内出荷
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
滅菌スタンプびん 20mL TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプびん 20mLTGK(東京硝子器械)
27,620税込30,382
1ケース(500枚)
6日以内出荷
型式-TF4000表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22寸法(Φ×高さH)(mm)27×50全量(mL)20
PFA広口ビットボトル 20mL TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)
3,930税込4,323
1本
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
UG軟膏瓶 遮光 TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光TGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)黒(本体)タイプ遮光色(本体)
UG軟膏瓶 UVカット TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカットTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)本体:クリア、キャップ:青クリア紫外線遮断率(%)99.97
ミニユニ dp PP 0.45μm TGK(東京硝子器械)ミニユニ dp PP 0.45μmTGK(東京硝子器械)
40,980税込45,078
1セット(100本)
6日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-07穴径(μm)0.45材質(フィルター)dpPP適合バイアル寸法(mm)12×32
遠心びん V底175mL PC 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PS 12本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14 TGK(東京硝子器械)Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14TGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1個
10日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8ねじ口規格(GL)GL-14材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム高さ(mm)29上内径(Φmm)26下部内径(Φmm)24
ミニユニ PP 0.45μm TGK(東京硝子器械)ミニユニ PP 0.45μmTGK(東京硝子器械)
39,400税込43,340
1セット(100本)
12日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-10穴径(μm)0.45材質(フィルター)PP適合バイアル寸法(mm)12×32
ミニユニ NYL 0.45μm TGK(東京硝子器械)ミニユニ NYL 0.45μmTGK(東京硝子器械)
40,980税込45,078
1セット(100本)
17日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-08穴径(μm)0.45材質(フィルター)NYL適合バイアル寸法(mm)12×32