カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • 富士電機(8)
  • ミドリ安全(3)
  • 内外電機(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • TRUSCO(1)
  • 富士フイルム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「prm200」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型低速スターラバイオミックス コントロール TGK(東京硝子器械)

    薄型低速スターラバイオミックス コントロール

    TGK(東京硝子器械)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    5日以内出荷
    コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―電源100-240V/50・60Hz本体寸法(mm)200×155×38本体質量(kg)約1.3再現性―使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20撹拌点ピッチ(mm)-ケースステンレス(SUS304)
  • 薄型低速スターラバイオミックス TGK(東京硝子器械)

    薄型低速スターラバイオミックス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    電源48VDC再現性40℃時0.3%使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68ケースステンレス(SUS304)
関連キーワード
200×200 板 木特集