カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(133)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(13)
  • Festo(166)
  • NEG(日電理化硝子)(408)
  • RS PRO(473)
  • SKC(環境測定)(127)
  • SMC(1,937)
  • tantore(173)
  • アズワン(474)
  • エスコ(319)
  • コクゴ(191)
  • コスモスビード(139)
  • フエニックス・コンタクト(236)
  • フロンケミカル(992)
  • フロン工業(313)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • ユニバーサル(224)
  • 三商(190)
  • 中興化成工業(98)
  • 日本理化学器械(NRK)(113)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptf」の検索結果

特価
本日11月3日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEシリンジフィルター PTFE013045 100入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEシリンジフィルター PTFE013045 100入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    6日以内出荷
    ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。
    材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ13孔径(Φμm)0.45
  • PTFEシリンジフィルター PTFE025045 100入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEシリンジフィルター PTFE025045 100入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱
    6日以内出荷
    ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。
    材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)0.45
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • 撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)

    撹拌子 PTFEコート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥297~税込¥327~
    1個
    当日出荷
  • PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEグリスレスシート 10入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
  • PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)

    PTFEメクラプラグ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷
    機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
    材質PTFE
  • 強力接着剤 TGK(東京硝子器械)

    強力接着剤

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,240~税込¥2,464~
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
    成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
  • PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)

    PTFEブッシング

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE異径接続ジョイントI型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,390~税込¥7,029~
    1個
    当日出荷
    I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
  • 時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)

    時計皿 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)

    PTFEプラグ 二方活栓用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷
    二方コック・分液ロート用活栓
  • ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)

    ステンレスボトル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
    仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
  • PTFEニップル TGK(東京硝子器械)

    PTFEニップル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
  • PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEグリース 50g入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
    容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
  • PTFE ネット TGK(東京硝子器械)

    PTFE ネット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
    材質PTFE製厚さ(mm)1.6
  • 極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
  • ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性:-40~+260℃
    仕様耐熱性:-100~288℃種類ビーカー目盛なし
  • ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)

    ピンセット PTFE製 ガイド付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
    先端形状先平
  • ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)

    ピンセット PTFE製 ガイド付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
    材質PTFE先端形状先細
  • ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)

    ナフロンペースト 65cc入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
    容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
  • 極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,782税込¥6,360
    1本
    当日出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプK熱電対端末仕様Y端子素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
  • 極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,782税込¥6,360
    1本
    当日出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプT熱電対端末仕様Y端子素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
  • PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE二方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,700~税込¥26,070~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE異径接続ジョイントL型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷
    L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
  • 結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 浅型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • 温度計アダプター PTFE SPC-15 TGK(東京硝子器械)

    温度計アダプター PTFE SPC-15

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
    TGK品番371-13-50-21高さ(mm)57全高(mm)51SPC15最大外径(mm)20
  • ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)

    ビュレット PTFEコック付 白

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ透明 PTFEコック付き
  • Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥30,888~税込¥33,977~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。 透明摺り平栓 PTFEコック付き 目盛付き
    目盛付き
  • Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥18,018~税込¥19,820~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
    材質PTFE
  • Fine透明摺合スキーブ分液 球栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺合スキーブ分液 球栓TF活栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,622~税込¥19,384~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
  • Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部15 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部15

    TGK(東京硝子器械)
    ¥29,403~税込¥32,343~
    1個
    3日以内出荷
    スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
    PTFEコック16
  • Fine透明摺スキーブ分液 平栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺スキーブ分液 平栓TF活栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,830~税込¥18,513~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    透明摺り平栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
  • Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部19 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部19

    TGK(東京硝子器械)
    ¥30,492税込¥33,541
    1個
    3日以内出荷
    スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
    容量(mL)100PTFEコック16摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38
  • Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24

    TGK(東京硝子器械)
    ¥36,333税込¥39,966
    1個
    3日以内出荷
    スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
    容量(mL)200PTFEコック16摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40
  • Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下15 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下15

    TGK(東京硝子器械)
    ¥36,927~税込¥40,620~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
    目盛なしPTFEコック16摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25側管付き
  • Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下19 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下19

    TGK(東京硝子器械)
    ¥38,313~税込¥42,144~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
    目盛なしPTFEコック16摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38側管付き
  • Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,325~税込¥19,058~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
    材質PTFE
  • Fine透明吸引栓曲60°TF活栓 吸口Φ8 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明吸引栓曲60°TF活栓 吸口Φ8

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,335~税込¥17,969~
    1個
    3日以内出荷
    Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。 PTFEコック付き
    形状曲管角度(°)60吸引口外径(Φmm)8
  • Fine透明吸引栓 直管 TF活栓 吸口Φ8 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明吸引栓 直管 TF活栓 吸口Φ8

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,741~税込¥17,315~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。 PTFEコック付き
    形状直管吸引口外径(Φmm)8
  • ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無

    TGK(東京硝子器械)
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
    TGK品番975-04-63-03容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし