カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(128)
  • アズワン(62)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(40)
  • ハリケーン(38)
  • エスコ(22)
  • ALPHA(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • 東亜電器(12)
  • Watlow(12)
  • SMC(10)
  • 潤工社(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • トップ工業(7)
  • 三商(6)
  • エンズィンガー・ジャパン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 富士インパルス(4)
  • 坂口電熱(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe線」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)

    シリコンラバーヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
    使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシートリ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
  • シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)

    シリコンラバーヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から28日以内出荷
    広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
    使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
  • 測温抵抗体マグネットヘッド Y端子 TGK(東京硝子器械)

    測温抵抗体マグネットヘッド Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    18,117税込19,929
    1本
    24日以内出荷
    低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
    温度範囲(℃)0~200温度(℃)0~200リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
  • 表面用シート型K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    9,385税込10,324
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
  • マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • 表面用サーモシート熱電対 TGK(東京硝子器械)

    表面用サーモシート熱電対

    TGK(東京硝子器械)
    8,059税込8,865
    1枚ほか
    26日以内出荷
    感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
    温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
  • マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • 表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    7,801税込8,581
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
  • シース部被覆T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    14,018税込15,420
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • シース部被覆K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    14,216税込15,638
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    13,999税込15,399
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    13,999税込15,399
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • 白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    白金測温抵抗体 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    21,582税込23,740
    1本
    26日以内出荷
    シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
    温度範囲(℃)-200~500端末Y端子(M3.5)リード線2m素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式端子数シングル(タブル)