カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- SMC(11)
- IDEC(和泉電気)(1)
- DNライティング(1)
- KEMET(1)
- ニッコー機材(1)
「q112f」の検索結果

耐酸石英ヒーター Q112F
TGK(東京硝子器械)¥28,900税込¥31,7901個17日以内出荷高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。TGK品番052-60-01-18容量(kW)1.0型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1