カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- 佐藤計量器製作所(25)
- RS PRO(5)
- アズワン(1)
- 八光電機(1)
- ライン精機(1)
「sato sk-1110」の検索結果

デジタル温度計用センサ MC-K7301
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185