カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3)
- イトーキ(400)
- アズワン(227)
- サカエ(68)
- IKA(62)
- STAR Light(58)
- COOLER MASTER(40)
- 日伸理化(39)
- 扶桑金属工業(27)
- 三商(25)
- DLAB(25)
- スターライト工業(25)
- C’ultiva(カルティバ)(25)
- JEIO TECH(25)
- ストア・エキスプレス(23)
- ケニス(22)
- YAMAZEN(山善)(19)
- オーハウス(16)
- ADVANTEC(15)
- ブランドをもっと見る
「suta-ra」の検索結果
特価

Fine 強力型スターラー F-205D
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。付属品撹拌子40mm1個TGK品番692-63-07-24型式F-205D質量(kg)3.8外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ撹拌容量(mL)100~20000
Fine 標準型スターラー F-301N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
Fine スターラー F-101N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子:30mm1個TGK品番692-63-07-08型式F-101N質量(kg)1.35回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
Fine 多連式スターラー F-606N
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-02型式F-606N質量(kg)7.5種類6連外形寸法(mm)455×335×90H
Fineスターラー 中型用
TGK(東京硝子器械)¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 30mm 1個回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1A本体寸法(mm)196×200×86Hプレート寸法(mm)190×180本体質量(kg)2.1撹拌容量(mL)50~5000使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
Fine 強力型ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング撹拌容量(mL)50~5000使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
Fineホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
Fineホットプレートスターラー
TGK(東京硝子器械)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
Fineクールスターラー
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
Fine多連式ミニスターラー 12連動型
TGK(東京硝子器械)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 20mm 12個回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 2A本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8モーターDCモーター撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
Fine 多連式スターラー F-624N
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個TGK品番692-63-08-03型式F-624N質量(kg)3.8種類4連外形寸法(mm)306×336×57H
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
ウォーターバス用スターラー
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。TGK品番692-63-07-41材質SUS304、断熱台付き質量(kg)3.9外形寸法(mm)258×285×104H回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V 1A 50/60Hzモーターくまとり形制御電圧制御、電磁ブレーキ使用外部出力AC100V 7A撹拌容量(L)0.1~10
Fine スターラー F-202
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし
Fine 反転スターラー
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個仕様反転時間:10~120秒調節可TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H回転数(min-1[r.p.m])80~1800電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
Fineマグネチックスターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個TGK品番692-63-08-52質量(kg)5外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)モーターインダクションフィードバック制御プレート寸法(Φmm)164
Fine 多連式スターラー F-604N
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-01型式F-604N質量(kg)5種類4連外形寸法(mm)306×335×90H
Fine デジタルスターラー
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 30mm 1個材質プレート:ステンレス回転数(min-1[r.p.m])100~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A本体寸法(mm)176×170×H57表示デジタル表示本体質量(kg)約1モーターDC形撹拌容量(mL)100~1000(3000)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
Fineマグネチックスターラー
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304質量(kg)1.9タイプアナログ外形寸法(mm)183×206×84電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないことマグネットネオジム・希土類
多連式ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
Fine 強磁力スターラー
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3外形寸法(mm)154×181(230)×123H回転数(min-1[r.p.m])約50~1400電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
Fine ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H回転数(min-1[r.p.m])70~1300電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
薄型低速スターラバイオミックス コントロール
TGK(東京硝子器械)¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―電源100-240V/50・60Hz本体寸法(mm)200×155×38本体質量(kg)約1.3再現性―使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20撹拌点ピッチ(mm)-ケースステンレス(SUS304)
薄型低速スターラバイオミックス
TGK(東京硝子器械)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。電源48VDC再現性40℃時0.3%使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68ケースステンレス(SUS304)
Fine 多連式スターラー F-626N
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個TGK品番692-63-08-04型式F-626N質量(kg)5種類6連外形寸法(mm)456×336×57H
スターラー MST F203A0440
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷仕様●最高回転数:1100rpm電源100-240V 0.6W本体寸法(mm)W130×D150×H50本体質量(kg)0.9
標準型スターラー
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00