カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(10)
  • フロンケミカル(679)
  • エスコ(283)
  • 三商(218)
  • コクゴ(205)
  • アズワン(150)
  • SKC(環境測定)(127)
  • 鹿島化学金属(UKB)(102)
  • X.A.M(93)
  • 中興化成工業(73)
  • TKG(71)
  • SIBATA(柴田科学)(69)
  • サンプラテック(69)
  • タイガークラウン(66)
  • ニッタ(64)
  • フロウエル(60)
  • 松永製作所(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(57)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfe」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)
6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)時計皿 PTFETGK(東京硝子器械)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細材質PTFE
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付 TGK(東京硝子器械)ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1ケース(5本)
3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-04外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)Fine手付きビーカーETFEコートTGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
TFホースチューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFホースチューブジョイントTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
5日以内出荷
片側PTFEチューブと片側はシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続となります。
TFニードルバルブI型 TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
TFPFA二方バルブ TGK(東京硝子器械)TFPFA二方バルブTGK(東京硝子器械)
15,500税込17,050
1個
5日以内出荷
二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無 TGK(東京硝子器械)ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無TGK(東京硝子器械)
33,264税込36,590
1ケース(5本)
3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-03外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
PTFE試験管立 TGK(東京硝子器械)PTFE試験管立TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
PTFE点滴びん TGK(東京硝子器械)PTFE点滴びんTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFE網 TGK(東京硝子器械)TFE網TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
強化びん PP TGK(東京硝子器械)強化びん PPTGK(東京硝子器械)
5,577税込6,135
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPE
TFEパンチングシート TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)
9,690税込10,659
1個
6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
テフロン被服センサ RTH-3010 TGK(東京硝子器械)テフロン被服センサ RTH-3010TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1個
7日以内出荷
離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)
29,997税込32,997
1個
63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFEネット 300mm×3m TGK(東京硝子器械)TFEネット 300mm×3mTGK(東京硝子器械)
64,300税込70,730
1個
63日以内出荷
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6TGK品番710-18-27-01幅(mm)300長さ(m)3