カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(445)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(9)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
    • 漏斗(ロート)/じょうご(3)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(3)
    • 試験管/チューブ/栓類(9)
    • ヘラ/さじ/トング(10)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(41)
  • 手袋(15)
    • ポリエチレン ディスポ手袋(8)
  • 測定用品(82)
  • 作業工具(35)
  • クリーンルーム用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 制御機器(12)
  • 厨房用品(8)
  • 安全保護具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 医療(5)
  • 保管用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • ベッセイ(1)
  • 安元化成(18)
  • TKG(260)
  • SIBATA(柴田科学)(84)
  • Kartell(カルテル)(79)
  • NEG(日電理化硝子)(68)
  • ADVANTEC(49)
  • エッセンコーポレーション(42)
  • モービル(35)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(31)
  • リック(29)
  • 東京スクリーン(28)
  • トラスティ(28)
  • サンダイヤ(27)
  • イシガキ産業(26)
  • 福井クラフト(22)
  • Whatman(ワットマン)(21)
  • 山加商店(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgk」の検索結果

664件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • パッカー TGK(東京硝子器械)

    パッカー

    TGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
  • ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥1,544~税込¥1,698~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
    仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
  • 硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)

    硬質ガラスロート

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • ゴムアダプター 合成ゴム製 TGK(東京硝子器械)

    ゴムアダプター 合成ゴム製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(6個)
    当日出荷
    数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
    TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
  • ガラスクロス TGK(東京硝子器械)

    ガラスクロス

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1枚
    当日出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    材質ガラス繊維寸法(mm)1000×1000織り方綾織
  • マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)

    マヨネーズびん

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
  • 塩化ビニール板 TGK(東京硝子器械)

    塩化ビニール板

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
    用途各種工業材料材質塩ビ色グレー
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)

    ピンチコック モール型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥158~税込¥174~
    1個
    当日出荷
  • FT ディスポキャップ TGK(東京硝子器械)

    FT ディスポキャップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,090税込¥2,299
    1袋(100枚)
    当日出荷
    不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
    TGK品番000-87-04-01色白サイズフリー
  • ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    当日出荷
    先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
    TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法D(mm)120寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法E(Φmm)12
  • プレパラートボックス 透明蓋 TGK(東京硝子器械)

    プレパラートボックス 透明蓋

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    仕様PS透明フタ付き
  • 乳棒 TGK(東京硝子器械)

    乳棒

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプ乳棒のみ
  • 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢 磁製 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • アルミクランプ TGK(東京硝子器械)

    アルミクランプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質アルミニウム
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:200個
  • テーパークランプ TGK(東京硝子器械)

    テーパークランプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
    耐熱温度(℃)200
  • ビューレット台 TGK(東京硝子器械)

    ビューレット台

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11材質PVC(ポリ塩化ビニル)高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
  • シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも 丸型

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    形状丸型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250公差(mm)±0.5(目安)
  • カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 10色セット

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥5,643~税込¥6,207~
    1個
    当日出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
  • ラベリングテープ 幅13mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅13mm

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    欠品中
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)6~17
  • 匙 TGK(東京硝子器械)

    匙

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック
  • ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー目盛あり
  • Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Fine 比色板付試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
  • バイトン栓 TGK(東京硝子器械)

    バイトン栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
    材質フッ素ゴム
  • エスカップ TGK(東京硝子器械)

    エスカップ

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1ケース(200個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • ビュレット挟み 金属製 TGK(東京硝子器械)

    ビュレット挟み 金属製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷
    米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
    材質SUS430
  • ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
...