カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- DAITO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- RS PRO(4)
- SCHMERSAL(1)
- エスコ(4)
- ヒサゴ(1)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 三菱ふそう(3)
- 内外電機(1)
- 廣杉計器(4)
- 東洋技研(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe204」の検索結果

4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から81日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ハイヘリZ
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45