カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- ホンダ(18)
- 東洋技研(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- RS PRO(5)
- エスコ(4)
- 三菱ふそう(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- DAITO(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 内外電機(1)
- ヒサゴ(1)
- 廣杉計器(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- SCHMERSAL(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe204」の検索結果

4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ハイヘリZ
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45