カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- CKD(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- コクヨ(1)
- 廣杉計器(1)
- 東洋技研(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ppe10」の検索結果
特価

4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から81日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応