カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- 冨士端子工業(2)
- ベン(2)
- ユーボン(2)
- StarTech.com(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- アメリカン電機(1)
- カシムラ(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- SIEMENS(1)
- ATEN(1)
- 京ハヤ(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pse200」の検索結果

4枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥22,880税込¥25,1681本4日以内出荷から32日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥22,880税込¥25,1681本4日以内出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷から37日以内出荷SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。コーティングTiSiNねじれ角(°)35