カテゴリ
- 切削工具(44)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- Puig (プーチ)(271)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(98)
- UnitGarage (ユニットガレージ)(53)
- brembo(29)
- EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
- GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(12)
- R&G RACING PRODUCTS(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- SPARKFUN(6)
- FERODO(フェロード)(3)
- TEAC(3)
- Seeed Studio(3)
- EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(3)
- アラデン(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- Vesrah(2)
- AP RACING(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「speedtiger」の検索結果

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ハイヘリZ
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
4枚刃高硬度用SIコート
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から31日以内出荷高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷から62日以内出荷ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から54日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ハイヘリZ
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか4日以内出荷サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1本4日以内出荷から64日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
2枚刃アルミ用55°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷から32日以内出荷ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷から32日以内出荷高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,788~税込¥3,067~1本当日出荷から54日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から32日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用45°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷から22日以内出荷刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数3コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷から17日以内出荷溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷刃先強度アップ長寿命シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,988~税込¥4,387~1本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視仕様ノンコート被削材銅合金、アルミ合金シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エコノATB
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥799~税込¥879~1本ほか4日以内出荷AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2コーティングALTIBNねじれ角(°)35
2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から32日以内出荷ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃アルミ用55°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数2コーティングTBねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から32日以内出荷ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷から37日以内出荷アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から37日以内出荷SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。コーティングTiSiNねじれ角(°)35
4枚刃防振Zロング
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
2枚刃ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷から32日以内出荷潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から17日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。材質400Nano刃数4コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用45°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)取扱い終了刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。コーティングノンコートねじれ角(°)45
4枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)取扱い終了SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4コーティングTiSiNねじれ角(°)35
4枚刃焼ばめ用ショートボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)取扱い終了焼きばめ後、ミーリングチャック/コレットホルダーに取り付け使用可。他社焼きばめシステムにて使用可能。材質600Nano刃数4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃焼ばめ用ショートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)取扱い終了焼きばめ後、ミーリングチャック/コレットホルダーに取り付け使用可。他社焼きばめシステムにて使用可能。コーティングAlTiNねじれ角(°)35
2枚刃SIコートボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)取扱い終了R0.5~R3.0は全長75mmR4~R6は全長100mm R8は全長150mmの使用頻度の高いサイズにNano600素材に高硬度 高耐熱酸化温度のシリコン系(SI)コートで金型材 NAK、SKD被削材に最適なの低価格ボールエンドミルです。 ネジレ角 35°で荒~中仕上げに最適です。刃数2コーティングTiSiNねじれ角(°)35