カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SMC(22)
  • 三菱ふそう(18)
  • イスカル(13)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • コクヨ(8)
  • KSフィルター(5)
  • ケナメタル(4)
  • ダイキン工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 油研工業(3)
  • VISHAY(3)
  • カーメックス(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • トーアボージン(2)
  • QNAP(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0604」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
    材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振Zロング

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
  • 4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高硬度用SIコート

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
    被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
a6063特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a6063